Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rallonge de pied
Rallonge de pied - 1
Rallonge de pied - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rallonge de pied

Pour échelles télescopiques professionnelles en aluminium

  • Matière: Aluminium
  • Pour les dimensions de poutre: 69 x 29 mm
  • Plage de réglage min./max.: 0-490 mm
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
Art. N° Matière Pour les dimensions de poutre Plage de réglage min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0962931936
Aluminium 69 x 29 mm 0-490 mm
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
Compense les différences de hauteur sur un sol irrégulier ou des escaliers


Réglage infini de la hauteur à 49 cm max.