Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rallonge de table EAT 500
Fixation à chevilles et vis pour une extension rétroactive des tables existantes.
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
Pas de fraisage requis sur la table
Plaque en zinc moulé sous pression robuste pour le montage
Fixation invisible
Faible hauteur
Peut être montée par une seule personne
Simple connexion
Facile à monter et à démonter pour le client final
Molettes de forme étoilée avec système de blocage intégré dans le tube d'extension
Plaque de montage facile à entreposer
en retirant les tubes d'extension
La capacité de charge de 70 kg est basée sur une plaque de montage de 500 mm qui est chargée au centre, selon le matériau et le poids mort de la table.
Solution alternative aux rallonges de table à tirer avec insert de pliage. Convient également aux conceptions de tables spéciales. Peut être déplacé sur le côté.
1. Disposer la fixation à 25 mm par rapport au bord de la table à l'aide de 8 vis à tête fraisée de ∅5 mm. (Distances de perçage par rapport au bord de la table : 34 mm, 59 mm, 84 mm, 116 mm).
2. Percer dans des manchons d'accouplement M6 et visser avec une douille à six pans mâle à fleur. (Distance de perçage par rapport à la plaque de montage : 125 mm, diamètre de perçage : 8 mm x 18 mm, fraisé à 90°, 12 mm de diamètre).
3. Insérer le tube en forme de T et fixer à l'aide de vis pour molette étoilée de ∅30 mm. Positionner la plaque de montage et la fixer à l'aide de vis pour molette étoilée de ∅diamètre40 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!