Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Extension, Combi Max
Le système modulaire pour perceuses à percussion de la classe 8 kg, avec un adaptateur pour le support SDS-max.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Adaptateur avec filetage rond interne et goujon
Barre d'alésage avec convoyeurs hélicoïdaux pour des profondeurs de perçage variables. Peut être combinée avec toutes les pièces du système Combi Max.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!