Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rallonge coudée 1/2 pouce
- Empreinte: 1/2 pouce
- Type d’empreinte: Quatre pans intérieurs
- Empreinte: 1/2 pouce
- Type d'empreinte: Quatre pans extérieurs
- Longueur: 50 mm
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
- Norme : DIN 3123, ISO 3316
- Surface : Chromée
- Entraînement : Douille carrée 1/2", rainure à loquet à bille
- Embout : Tête carrée 1/2"
- Mouvement angulaire jusqu'à 8°
Pour les travaux dans les endroits difficiles à atteindre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!