Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sandow
Le sandow avec crochet extra-large peut être utilisé de plusieurs façons pour attacher et fixer.
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
Pour fixer et ajouter des bâches
Peut être utilisé individuellement ou en combinaison, pour une grande polyvalence et une utilisation universelle
Crochet extra-large
Peut également être fixé à des points où les crochets de sandow normaux sont trop petits, par exemple sur les attelages de remorque.
Epaisseur : 16 brins/400 N (standard du marché : 200 N)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!