Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rampes en aluminium repliables de type AOS

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rampes en aluminium repliables de type AOS

Les rampes AOS sont conçues pour les petites charges et les roues de petit diamètre

  • Matière: Aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Capacité de charge Hauteur du plateau min. Hauteur du plateau max. Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0963545565
510 kg 320 mm 560 mm 2045 mm
1 pcs
0963545566
370 kg 400 mm 700 mm 2535 mm
1 pcs
0963545567
290 kg 480 mm 840 mm 3025 mm
1 pcs
0963545568
490 kg 480 mm 840 mm 3025 mm
1 pcs
0963545569
975 kg 320 mm 560 mm 2045 mm
1 pcs
0963545550
870 kg 230 mm 400 mm 1505 mm
1 pcs
0963545551
550 kg 540 mm 310 mm 1995 mm
1 pcs
0963545552
400 kg 690 mm 390 mm 2485 mm
1 pcs
0963545553
310 kg 830 mm 470 mm 2975 mm
1 pcs
0963545554
1330 kg 400 mm 230 mm 1505 mm
1 pcs
0963545555
900 kg 540 mm 310 mm 1995 mm
1 pcs
0963545556
650 kg 690 mm 390 mm 2485 mm
1 pcs
0963545557
510 kg 830 mm 470 mm 2975 mm
1 pcs
0963545558
1920 kg 400 mm 230 mm 1505 mm
1 pcs
0963545559
1620 kg 540 mm 310 mm 1995 mm
1 pcs
0963545560
1490 kg 690 mm 390 mm 2485 mm
1 pcs
0963545561
1350 kg 830 mm 470 mm 2975 mm
1 pcs
0963545562
1670 kg 230 mm 400 mm 1505 mm
1 pcs
0963545563
770 kg 690 mm 390 mm 2485 mm
1 pcs
0963545564
610 kg 830 mm 470 mm 2975 mm
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
Les rampes sont dotées d'une structure autoporteuse qui leur permet d'être très fines


  • Le profil de la rampe garantit une adhérence parfaite grâce à des perforations qui laissent de légères bavures sur la partie supérieure

  • Les perforations permettent à l'eau et à la neige de s'écouler, contrairement aux plaques en damier

Versions extra-larges disponibles pour une meilleure stabilité pendant le chargement et déchargement