Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Range-couverts en bois
S'adapte à tous les tiroirs disponibles dans le commerce
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
Ces range-couverts peuvent être découpés à la bonne taille ou ajustés grâce au dispositif de réglage de largeur.
Matériau
- bouleau massif, fond : Médium 4 mm plaqué bouleau
- Verni (vernis DD)
Les séparateurs de 8 mm sont collés puis agrafés sous la base
Chaque range-couverts nécessite une rallonge de profondeur pour ajuster la profondeur.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!