Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Râpe à bois Demi-rond, DIN 7263, type C
Râpe à bois Demi-rond, DIN 7263, type C - 1
Râpe à bois Demi-rond, DIN 7263, type C - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Râpe à bois Demi-rond, DIN 7263, type C

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Géométrie idéale pour la coupe avec la lime (angle de coupe idéal, hauteur et écartement des dents uniformes)


  • Assure la propreté de la surface de la pièce à couper et rend obsolète tout réusinage chronophage.

  • Facilite l'élimination efficace des copeaux et empêche toute rayure de la pièce à couper.

  • Optimise les performances de coupe à une puissance inférieure. Acier de haute qualité et durcissement homogène pour une longue durée de vie.

  • Un tenon conique garantit un bon positionnement de la lime dans le manche.
Indication1.Batarde - 2 Mi-douce - 3. Douce
Article ni repris, ni échangé.