Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Râpe en carbure de tungstène Starlock, forme triangulaire
Pour un meulage extra-long avec un taux d'enlèvement très élevé des résidus de béton, de mortier de carrelage, des résidus adhésifs, de la peinture, la fibre de verre, l’époxy, la fibre de carbone et le bois.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !











Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Travaux aisés dans les coins
La forme triangulaire permet de poncer facilement et rapidement les coins difficiles d’accès.
Durée de vie extrêmement longue.
Le carbure librement dispersé se coince rarement.
Taux d'enlèvement très élevé
Le support très rigide permet d’éliminer la rugosité facilement et rapidement.
Fonctionnement quasiment sans poussière
Les très grands trous d’évacuation offrent une extraction de poussière optimale.
Fixation 3D (Starlock)
- Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure
- Longévité 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels
- Enlèvement de matériaux considérablement amélioré
- Résultats précis
- Vitesse de coupe élevée
- Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Noter les oscillations, 2/3 du taux d’oscillation max. Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!