Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé mixte à cliquet, métrique, double
Clé à cliquet avec extrémité à douille et extrémité ouverte
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Extrémité à douille :
- POWERDRIV modifié, bi-hexagonal
- A denture fine - 72 dents, angle de rotation de 5°
- Noyau de douille fabriqué avec précision pour un fonctionnement fluide et sûr
Extrémité ouverte :
- Avec segment à cliquet ouvert
- Le segment à cliquet flexible permet de travailler sans s'arrêter ; il n'est plus nécessaire de retirer la clé de l'écrou
- Pour changer le sens de rotation, il suffit de tourner la clé
Standard : couple de serrage max. selon la norme DIN 899
Géométrie :
- Extrémité à douille droite
- Position d'extrémité ouverte à 15°
Le cliquet n'est pas adapté aux charges très élevées (supérieures à la résistance à la torsion). Nous recommandons donc de desserrer d'abord les vis ou les écrous à l'aide d'une clé mixte standard, par exemple, puis de continuer à travailler avec le cliquet ; les opérations de serrage peuvent être effectuées facilement à l'aide du cliquet.
Convient tout particulièrement aux raccords à visser tels que ceux utilisés dans les conduites de frein, les conduites d'injection, les climatiseurs et les circuits hydrauliques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!