Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de clés mixtes à cliquet, métriques, deux côtés
Dans un support pour clé pratique, 6 pcs
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
Clé à cliquet, côté œil et côté mors
Embout côté œil :
- POWERDRIV modifié, 12 points
- A denture fine - 72 dents, angle de rotation de 5°
- Œil fabriqué avec précision pour un fonctionnement fluide et sûr
Côté mors :
- Avec segment à cliquet ouvert
- Le segment à cliquet flexible permet de travailler sans s'arrêter ; il n'est plus nécessaire de retirer la clé de l'écrou
- Pour changer le sens de rotation, il suffit de tourner la clé
Standard : couple de serrage max. selon la norme DIN 899
Géométrie :
- Côté œil droit
- Position du mors à 15°
Le cliquet n'est pas adapté aux charges très élevées (supérieures à la résistance à la torsion). Pour cette raison, nous recommandons de desserrer d'abord les vis ou les écrous à l'aide d'une clé mixte classique, par exemple, puis de continuer à travailler avec le cliquet ; les opérations de serrage peuvent être effectuées facilement à l'aide du cliquet
Convient tout particulièrement aux raccords à capuchon tels que ceux utilisés dans les conduites de frein, les conduites d'injection, les climatiseurs et les circuits hydrauliques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!