Ratissoire à pousser rectangulaire
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ratissoire à pousser rectangulaire
Permet de désherber les trottoirs, les allées, etc sans produit chimique
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
- Outil léger et facile à utiliser
- La ratissoire est déjà emmanchée avec un manche en bois de 1,40 m
- Compatible avec manches Art N°0695 943 897 et 0695 943 366
Outil à pousser
- Permet d'utiliser au mieux le poids du corps, donc moins de douleurs musculaires, moins de fatigue
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!