Deux branches relient l'outil au manche
- Augmentent sa résistance et sa longévité
- Permet un meilleur équilibre dans la qualité du travail
La lame est en acier soudé A3
- Meilleure résistance dans le temps
- Meilleur tranchant en périphérie
La lame est fine (1mm)
- Permet une meilleure coupe
La lame est réaffûtable
- Permet d’avoir toujours une coupe de qualité
La ratissoire est emmanchée avec un manche pomme en bois
- Très confortable notamment par temps froid
- Meilleure prise en main lors de la pénétration dans le sol
La ratissoire à tirer est utilisée pour sarcler, aérer et ameublir le sol
Permet de désherber sans produits chimiques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!