Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rayonnage emboîtable de base pour système de boîtes de stockage
Rayonnage emboîtable de base pour système de boîtes de stockage - 1
Rayonnage emboîtable de base pour système de boîtes de stockage - 2
Rayonnage emboîtable de base pour système de boîtes de stockage - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rayonnage emboîtable de base pour système de boîtes de stockage

Rayonnage automontable robuste avec 10 tablettes en acier pour le stockage idéal de systèmes de boîtes de stockage de taille 1/2/3.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Installation rapide et facile sans outils supplémentaires grâce au cadre prémonté

  • Support de cadre profilé en T robuste

  • Niveau de stabilité élevé grâce au renfort du cadre et des tablettes (barres de profondeur et barres de longueur)

  • Peut être étendue à l'aide de modules d'extension et d'accessoires

  • Tablettes en acier d'une charge par compartiment de 150 kg (si la charge est répartie uniformément)

  • La hauteur des tablettes peut être réglée dans la grille de 25 mm. Les tablettes sont également faciles à installer grâce aux taquets enfichables
Indication
  • Toutes les largeurs de section indiquées sont des dimensions axiales.

  • Dimensions extérieures :

Largeur de tablette de base : + 56 mm


Largeur de rayonnage par éléments : + 0 mm


Profondeur de la tablette = profondeur du fond + 26 mm


  • Si la hauteur de tablette est plus de quatre fois supérieure à la profondeur de tablette, les tablettes doivent être fixées pour éviter tout renversement.