Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille à chocs réducteur 1 pouce vers 3/4 pouce ZEBRA
Avec entrainement quatre pans mâle 1 pouce et verrouillage à billes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Norme : DIN 3121/ISO 1174
- Conception : Forgée
- Surface : Brunie
- Entraînement : Carré 1"
- Pointe : Carré 3/4"
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!