Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Réducteur de pression d'azote hydrogéné
Test de pression/étanchéité
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
- Plage de réglage : 0–27 bar
- Peut être utilisé en conjonction avec une valve de test de pression et un ensemble flexible I ou II pour effectuer un test de pression/étanchéité sur les systèmes de climatisation automobiles fermés dans le cadre de l'entretien de la climatisation
- Utiliser un détecteur de gaz électronique (réf. 071553 260)
- Un moyen pratique de tester la pression et de détecter les fuites sur les systèmes de climatisation automobiles
- Pour un échantillonnage contrôlé et sûr à partir des cylindres en acier N2H2 (azote hydrogéné 95/5) (10 kg avec raccord DIN)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!