Montage avec outils, adapté au connecteur système SV30
- Réglage possible à l'aide du connecteur
- Aucun besoin de percer séparément dans l'embase du meuble
Vis de réglage M8 x 60, galvanisées, avec une clé à douille hexagonale de 4 mm
- Capacité de charge : 150 kg
- Montage fiable à l'aide d'outils et bon transfert de force
Plateau 19,5 mm, mobile, avec capuchon de protection en plastique de 23 mm, noir
- Facile à ajuster
- Protège le revêtement de sol
- Aspect discret avec joints d'ombre foncés
Boîtier à enfoncer en polyamide avec écrou-insert en acier
- Montage efficace grâce au trou prépercé de 32 mm
- Durable, capacité de charge fiable
Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!