Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mètre pliant renforcée de fibre de verre
Règle pliante de qualité supérieure renforcée en fibre de verre pour les tâches les plus exigeantes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Polyamide renforcé de fibre de verre
Traitée anti-rayure et particulièrement rigide, résiste également à l'eau et aux produits chimiques
Graduation noire en retrait avec incréments de 1 mm
Pas d'usure des chiffres ou de l'échelle
Décimales en rouge en relief
Facile à lire
Verrouillage d'articulation à 90°
Joints avec tige à ressort pour une tension uniforme
Lecture possible des deux côtés grâce à une échelle graduée à l'envers
Règle conforme à la classe de précision CEE 3
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!