Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Barre d'arrimage à tige

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Barre d'arrimage à tige

  • Largeur: 43 mm
  • Hauteur: 25,5 mm
  • Couleur: Alu argent, Noir
  • Matière: Aluminium-plastique

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Désignation du type Longueur Poids du produit (par pièce) Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
096380 257
ZSS2000 2000 mm 2,800 kg 43 mm
1 pcs
096380 255
ZSS997 997 mm 1,400 kg 43 mm
1 pcs
096380 256
ZSS1495 1495 mm 1,255 kg 43 mm
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
Information on price display
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
  • Fonction de fixation rapide

  • Avec protection des arêtes en caoutchouc

  • Pour montage sur les parois ou les équipements du véhicule

  • En aluminium

  • Kit de fixation inclus