Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Réglophare laser Rigel
Réglophare laser Rigel - 1
Réglophare laser Rigel - 2
Réglophare laser Rigel - 3
Réglophare laser Rigel - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Réglophare laser Rigel

Double laser et luxmètre digital.
Modèle compatible avec les phares LED.

  • Désignation du type: Double laser et luxmètre digital
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
Art. N° Désignation du type Quantité Cdt
Prix/Cdt
071593 927
Double laser et luxmètre digital
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
  • Afficheur à cristaux liquides pour une plus grande précision

  • Sélecteur lecture phare ou feux de croisement

  • Molette de réglage d'inclinaision du faisceau

  • Colonne en aluminium extrudé anodisé, hauteur 170 cm

  • Hauteur utile de travail : 25 - 145 cm

  • Chambre optique avec structure en acier verni

  • Doté d'un pointage laser classe II

  • Viseur d'alignement laser classe IIIA

  • Adapté aux projecteurs xénon

  • Double laser et luxmètre digital

  • Diamètre de la lentille 250 mm

Conforme aux dispositions de la directive des machines 98/37 et en S 50081-1


Conforme à la norme NFR 63801

1 an garantie