Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Engrenage à renvoi d'angle
Puissant engrenage à renvoi d'angle pour les travaux de vissage et de perçage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Engrenage à renvoi d'angle de haute qualité en acier spécialement trempé
Pour un couple de serrage max. de 57 Nm ou une vitesse max. de 2 000 tr/min
Arrêt en toute sécurité
grâce à une poignée souple réglable en continu à 360°
Conception compacte
Convient particulièrement pour toutes les tâches de vissage dans les espaces restreints et difficiles d'accès
Porte-embout 1/4 pouce magnétique avec mandrin à changement rapide
- Arrêt en toute sécurité des vis grâce à la force magnétique.
- Convient à tous les embouts standard et les forets avec support C6.3 et E6.3
Convient aux perceuses et aux perceuses-visseuses sur batterie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!