Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Engrenage à renvoi d'angle
Engrenage à renvoi d'angle - 1
Engrenage à renvoi d'angle - 2
Engrenage à renvoi d'angle - 3
Engrenage à renvoi d'angle - 4
Engrenage à renvoi d'angle - 5
Engrenage à renvoi d'angle - 6
Engrenage à renvoi d'angle - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Engrenage à renvoi d'angle

Puissant engrenage à renvoi d'angle pour les travaux de vissage et de perçage

  • Porte-lame: Hexagonal 1/4pouce, E 6.3
  • Type d’empreinte: Six pans extérieurs
  • Porte-embout: Hexagonal 1/4pouce
  • Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs
  • Couple de serrage max.: 57 Nm
  • Longueur: 165 mm
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
Art. N° Porte-lame Type d’empreinte Porte-embout Type d'empreinte Quantité Cdt
Prix/Cdt
06149000
Hexagonal 1/4pouce, E 6.3 Six pans extérieurs Hexagonal 1/4pouce Pour six pans extérieurs
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
Engrenage à renvoi d'angle de haute qualité en acier spécialement trempé


Pour un couple de serrage max. de 57 Nm ou une vitesse max. de 2 000 tr/min



Arrêt en toute sécurité


grâce à une poignée souple réglable en continu à 360°



Conception compacte


Convient particulièrement pour toutes les tâches de vissage dans les espaces restreints et difficiles d'accès



Porte-embout 1/4 pouce magnétique avec mandrin à changement rapide


  • Arrêt en toute sécurité des vis grâce à la force magnétique.

  • Convient à tous les embouts standard et les forets avec support C6.3 et E6.3