Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Réparation de bâche pour camion

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Réparation de bâche pour camion

Les bâches de camion sont des éléments essentiels pour protéger les marchandises transportées des intempéries, de la poussière ou des chocs. Elles doivent être résistantes, imperméables et adaptées aux dimensions du véhicule. Mais il arrive parfois que les bâches se déchirent ou se percent à cause d'un objet tranchant, d'un frottement ou d'un accident. Dans ces cas, il est important de réparer rapidement la bâche pour éviter que le dommage ne s'aggrave ou que la cargaison ne soit compromise. C'est pourquoi Würth propose une gamme de rustines pour réparation de bâche pour camion, qui permettent de colmater efficacement les trous ou les déchirures de la toile.

Ces rustines sont fabriquées en PVC, un matériau solide, souple et étanche, qui assure une bonne tenue dans le temps. Elles sont disponibles en plusieurs couleurs (blanc, gris, noir, bleu, vert) pour s'harmoniser avec la couleur de la bâche. Elles sont également faciles à poser, grâce à un adhésif puissant qui garantit une fixation solide et durable. Les rustines pour réparation de bâche pour camion de Würth sont des solutions pratiques et économiques pour prolonger la durée de vie des bâches et assurer la sécurité des marchandises. Elles sont vendues par paquets de 10 ou 25 unités, selon la taille et la forme des rustines (carrées, rectangulaires ou rondes). Elles sont adaptées à tous les types de bâches de camion, qu'elles soient en PVC ou en polyester enduit.