Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Répare + Etanche
Répare + Etanche - 1
Répare + Etanche - 2
Répare + Etanche - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Répare + Etanche

Colmate les fuites, répare et étanchéifie

  • Contenu: 300 ml
  • Densité: 1,3 g/cm³
  • Température de mise en oeuvre min./max.: 5 à 40 °C
  • Durée de conservation à partir de la production/conditions: 24 mois / à 23°C et 50% d'humidité relative
  • Odeur/parfum: Solvanté
  • Durée de stockage après production: 24 mois

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Base chimique Couleur Contenu Densité Quantité Cdt
Prix/Cdt
0892250001
Bitumes Noir 300 ml 1,3 g/cm³
0892250002
Résine de silicone Translucide 300 ml 1,3 g/cm³
0892250003
Résine de silicone Gris béton 300 ml 1,3 g/cm³
0892250004
Résine de silicone Blanc 300 ml 1,3 g/cm³
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
  • Applications extérieures

  • Mise en œuvre simple et rapide, Répare + Etanche est le produit idéal pour les réparations provisoires

  • Produit fluide lors de la pulvérisation, il pénètre facilement dans les fissures

  • Tixothrope, ne coule pas

  • Adhère sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment, même légèrement humides

  • Séchage rapide, efficacité immédiate

  • Apporte une protection des matériaux traités contre l’humidité et la corrosion

  • Forme un film de protection souple et résistant

  • Ponçage et mise en peinture possible après séchage complet (essais préalable conseillé)

  • Teinte translucide discrète pour une finition propre
Indication

Utilisation en extérieur uniquement. N’adhère pas sur surfaces gelées. Ne pas appliquer sur surfaces vernies, enduites ou laquées. Laisser sécher 48 h. avant ponçage ou mise en peinture. Ne pas mettre en contact avec l’eau potable ou les aliments. Résistance faible face aux produits chimiques agressifs et aux hydrocarbures. Ne pas appliquer sur surfaces chaudes. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.