Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Retardateur de prise TARDIPRISE
Retardateur de prise à effet plastifiant et réducteur d'eau à mélanger à l'eau de gachage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Effet retardateur de prise
- Effet plastifiant sur les bétons
- Peut être utilisé dans tous les bétons
- Retarde le début de prise tout en préservant la fluidité pendant la mise en place
- Permet de manipuler plus facilement les bétons frais
- Permet de réduire l'eau de gâchage
- Répartit uniformément le ciment dans la masse
- Renforce l'imperméabilité et les résistances mécaniques des bétons durcis et réduit le retrait et le fluage
- Evite les reprises entres différentes coulées ce qui permet de réaliser un bloc homogène avec des bétons coulés à temps différents
- Solubilité et nettoyage des outils : Eau
TARDIPRISE se met directement dans l'eau de gâchage que l'on réduira sensiblement. La quantité de retardateur à utiliser dépend uniquement du temps de retard de prise désiré et de la température
Le retardateur utilisé à 0,2 % du poids du ciment, retardera la prise d'un béton dosé à 350 kg/m3 à 20 °C de 4 à 6 heures
Consommation : environ 0,2 % à 0,4 % du poids du ciment
Exemple de dosage
- pour 1 m3 de béton dosé à 350 kg de ciment, utiliser de 600 ml à 1,2 litres de TARDIPRISE
- pour 1 sac de ciment de 35 kg utiliser de 60 à 120 ml de TARDIPRISE
Le retardateur ne nuit pas aux caractéristiques mécaniques du mortier et n'altère nullement les qualités des bétons et mortiers et ces derniers peuvent être revêtus sans problème
Ce document contient des informations fondées sur l’état actuel de nos connaissances
Elles n’ont qu'une valeur indicative et ne doivent pas se substituer aux essais indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé
Températures limites d'application : +5°C à +50°C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!