Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Membrane d'étanchéité



Membrane d’étanchéité : la solution pour une protection et une isolation parfaite

Les membranes d’étanchéité présentées sur le catalogue Würth répondent aux plus hautes exigences en matière d’étanchéité et de polyvalence. Elles sont à adopter pour l’étanchéité de toutes les surfaces circulables à pied (toit plat, terrasse et cie). Élastiques et faciles à appliquer, même sur les surfaces les plus irrégulières, nos membranes d’étanchéité seront gages d’efficacité à court comme à long terme.

Focus sur l’isolation des surfaces grâce à la membrane d’étanchéité !

Bien isoler les surfaces, notamment une toiture ou une terrasse, c’est assurer une protection contre les méfaits de l’humidité, comme la moisissure, mais c’est également limiter sa consommation d’énergie en évitant une trop grande déperdition de la chaleur. Idéales pour éviter les fuites ou les infiltrations, les membranes d’étanchéité sont composées de résines élastomères en émulsion aqueuse qui offrent une réponse efficace et rapide à toutes ces problématiques. Grâce à une membrane d’étanchéité, votre terrasse ou votre toiture bénéficieront d’une protection et d’une isolation accrue.

Afin de répondre à différents impératifs en matière d’isolation, Würth propose une large gamme de produits et de membranes. Disponibles en différentes versions, ses membranes d’étanchéité peuvent être additivées de fibres, une composition qui leur permettra de présenter une meilleure résistance mécanique.

Découvrez également nos autres gammes de produits chimiques dédiés à l’étanchéité : mastics silicones, mastics acryliques

Les membranes d’étanchéité : des produits d’étanchéité polyvalents

En choisissant d’appliquer une membrane d’étanchéité adaptée, les professionnels assurent une parfaite étanchéité aux bâtiments. Cette protection imperméable est garantie sur la durée et ce, que l’utilisation soit horizontale ou verticale. On pourra de ce fait travailler avec ces produits sur :

  • un toit, même si cette toiture est sans pente,
  • une toiture métallique,
  • une gouttière,
  • un balcon, une terrasse,
  • un carrelage dans la pièce de votre maison sujette à être en contact avec de l’eau comme une salle de bain.

Les membranes d’étanchéité proposées par votre fournisseur peuvent également être utilisées pour l’imperméabilisation des réservoirs en béton (eau non potable et liquides non acides).

La qualité au service des professionnels

Proposant des performances exceptionnelles, les références de membrane d’étanchéité Würth ont de multiples atouts :

  • elles sont simples à appliquer : que ce soit au rouleau ou à la spatule, aucune membrane d’étanchéité ne vous posera de problème lors de l'installation du produit, 
  • elles ont en mesure de maintenir leurs caractéristiques à des températures extrêmes,
  • elles résistent aux UV, point important notamment lorsque que la membrane d’étanchéité est installée sur une toiture ou une construction métallique,
  • elles sont polyvalentes et peuvent convenir à différents matériaux et produits comme les surfaces carrelées, le béton,…
  • mais elles sont également prêtes à l’emploi et n’ont pas besoin d’être diluées.