Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit de rinçage et de nettoyage pour moteur Convient à tous les moteurs essence et diesel
Nettoie l'intérieur du moteur et du système d'alimentation en huile
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Les moteurs nettoyés peuvent fonctionner au maximum de leurs performances avec l'huile propre.
- Processus de nettoyage rapide et doux
- N'attaque pas les joints
- Optimise les émissions de gaz d'échappement
- Compatible avec les convertisseurs catalytiques
- Débloque les segments de piston bloqués
- Facile à utiliser
- Un bidon de 400 ml suffit pour jusqu'à 5 litres d'huile moteur. 1 000 ml suffisent pour 10 à 15 litres d'huile
Ne peut pas être utilisé dans les motos avec embrayage à bain d'huile partageant un circuit d'huile commun
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Compatible avec les huiles moteur minérales et synthétiques. Compatible avec les moteurs essence et diesel Attention : Ne peut pas être utilisé dans les motos avec embrayage à bain d'huile partageant un circuit d'huile commun.
Ajouter le nettoyant pour l'intérieur du moteur à l'huile lorsque le moteur est à sa température de fonctionnement. Laisser le moteur tourner au ralenti pendant environ 10 minutes. Ensuite, vidanger l'huile et changer le filtre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!