Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rivet aveugle ISO 15983 tête plate A2/inox A2
Rivet aveugle ISO 15983 tête plate A2/inox A2 - 1
Rivet aveugle ISO 15983 tête plate A2/inox A2 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet aveugle ISO 15983 tête plate A2/inox A2

Lire la description de l'article

Disponible en 27 versions
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
  • "Produit ISO" normalisé avec critères de test normalisés (voir DIN EN ISO 14589)

  • Manchon : Acier inoxydable A2

  • Tige : Acier inoxydable A2
Indication

Les dimensions et tolérances définies dans la norme EN ISO 15983 doivent être respectées.