Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rivet aveugle, aluminium/acier zingué, noir

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet aveugle, aluminium/acier zingué, noir

  • Matière du fût: Aluminium
  • Matière de la tige: Acier
  • Finition manchon: Laqué
  • Finition tige: Galvanisé
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Diamètre de tête Hauteur de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
093703425
4 mm 25 mm 8 mm 1,4 mm
250 pcs
093703416
4 mm 16 mm 8 mm 1,4 mm
250 pcs
193714 12
4 mm 16 mm 8 mm 1,4 mm
250 pcs
193714 21
4 mm 21 mm 8 mm 1,4 mm
500 pcs
193715 14
4,8 mm 12 mm 10 mm 1,4 mm
250 pcs
193715 18
4,8 mm 16 mm 10 mm 1,4 mm
193715 21
4,8 mm 21 mm 10 mm 1,4 mm
193715 25
4,8 mm 25 mm 10 mm 1,4 mm
250 pcs
193715 30
4,8 mm 30 mm 10 mm 1,4 mm
250 pcs
193734 12
4 mm 12 mm 10 mm 1,4 mm
250 pcs
193734 18
4 mm 18 mm 10 mm 1,4 mm
250 pcs
193735 14
4,8 mm 14 mm 14 mm 1,4 mm
250 pcs
193735 18
4,8 mm 18 mm 14 mm 1,4 mm
193735 21
4,8 mm 21 mm 14 mm 1,2 mm
250 pcs
193735 24
4,8 mm 24 mm 14 mm 1,2 mm
250 pcs
193735 30
4,8 mm 30 mm 14 mm 1,4 mm
250 pcs
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
Manchon : aluminium, broche : acier, galvanisé noir