Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rivet aveugle, tête large plate
Rivet aveugle, tête large plate - 1
Rivet aveugle, tête large plate - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet aveugle, tête large plate

Manchon : Aluminium. Tige : Acier zingué (A2K)

  • Diamètre de tête: 16 mm
  • Hauteur de tête: 2,5 mm
  • Diamètre de perçage min./max.: 4,9-5,1 mm
  • Charge de rupture au cisaillement: 1500 N
  • Charge de rupture à la traction: 2350 N
  • Matière de la tige: Acier
  • Matière du fût: Aluminium
  • Finition tige: Galvanisé
  • Finition manchon: Brut
  • Normes: WN 915
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal x longueur Plage de serrage min./max. Diamètre de tête Hauteur de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
091504825
4,8 x 25,0 mm 12,0-19,5 mm 16 mm 2,5 mm
250 pcs
091504817
4,8 x 17,0 mm 7,0-12,0 mm 16 mm 2,5 mm
250 pcs
091504810
4,8 x 10,0 mm 0,5-5,0 mm 16 mm 2,5 mm
250 pcs
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
Rivet aveugle multi-serrage