Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rivet aveugle à agrafe souple, tête large plate, aluminium/acier zingué

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet aveugle à agrafe souple, tête large plate, aluminium/acier zingué

  • Diamètre de tête: 10 mm
  • Hauteur de tête: 2,50 mm
  • Matière du fût: Aluminium
  • Matière de la tige: Acier
  • Finition manchon: Laqué
  • Finition tige: Galvanisé
  • Charge de rupture au cisaillement: 1270 N
  • Charge de rupture à la traction: 1160 N

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Plage de serrage min./max. Diamètre nominal x longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0937014160
4,00 mm 16,00 mm 8,00-11,00 mm 4,00 x 16,00 mm
0937014250
4,00 mm 25,00 mm 15,00-20,00 mm 4,00 x 25,00 mm
250 pcs
0937014200
4,0 mm 20,0 mm 12,0-15,0 mm 4,0 x 20,0 mm
250 pcs
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
Tête : Aluminium ; tige : Acier zingué, blanc