Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rivet cache

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet cache

Rivet aveugle éclaté ALU/ACIER tête plate + cache plastique

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Les rivets éclatés permettent de sertir des matériaux tendres ou vulnérables (exemple : plaques d'immatriculation) grâce à leur ouverture en forme de parapluie à 4 branches qui assure une excellente répartition de la charge de serrage.


La tête du clou est perdable, ce qui permet d'avoir un passage d'air.


Attention cependant aux applications dans lesquelles cette tête ne peut pas être récupérée par l'opérateur : le bruit du métal qui tinte peut se faire entendre en cas de vibrations.



Livré avec les caches en plastique CAP 4. Plusieurs RAL disponibles.


Convient pour tous types de plaques.