Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Riveteuse rivets aveugles Li-Ion 14,4 V ANG 14
Riveteuse rivets aveugles Li-Ion 14,4 V ANG 14 - 1
Riveteuse rivets aveugles Li-Ion 14,4 V ANG 14 - 2
Riveteuse rivets aveugles Li-Ion 14,4 V ANG 14 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Riveteuse rivets aveugles Li-Ion 14,4 V ANG 14

Pour le rivetage sans fil des rivets aveugles de diamètre 2,4 à 5,0 mm
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
Légère, haute performance, pas d'effet mémoire


Technologie Li-ion



Travail sans fatigue


Poignée ergonomique et centre de gravité compensé



Eco-énergétique


Le retour immédiat à la position d'origine après l'opération de rivetage économise de l'énergie et augmente le nombre de cycles de rivetage



Travail propre


Les tiges des rivets se collectent dans un conteneur



Convient au travail stationnaire


Avec support pour balancier

Capacité maximale de rivetage :
Ø 5,0 mm pour rivets cuivre,
Ø 4,8 mm pour rivets aluminium,
Ø 4,0 mm pour rivets acier et inox. 1 an garantie