Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince à rivet à levier

Pince à rivet à levier : un outil efficace pour un travail pratique et propre

Utilisés pour fixer des matériaux durs entre eux et notamment des matériaux métalliques, les rivets sont des accessoires indispensables pour tous les professionnels qui évoluent dans le domaine de l’automobile. Pour les fixer, une pince à rivet est incontournable. Si la pince manuelle, ou universelle, est la plus courante, la pince à levier est également un outil de premier choix pour les professionnels. À retrouver dès à présent parmi les références Würth !

Rôle et caractéristiques de la pince à riveter à levier

La pince à river à levier est une pince qui permet de travailler avec des rivets à gros diamètre (entre 3,2 et 6,4 mm en moyenne) et ce, sans effort. Votre fabricant Würth vous en proposera deux types :

  • des pinces à rivet de type A : dont la forme vous rappellera celle de la première lettre de l’alphabet. Pratiques, ces pinces sont dotées de longs bras permettant une traction facile,
  • ainsi que des pinces à rivet avec extenseur : elles ressemblent à s’y méprendre à un tire-bouchon et peut avoir une amplitude particulièrement importante. Idéale pour un usage intensif, elle conviendra tout particulièrement aux professionnels les plus exigeants avec leur matériel.

Découvrez également nos gammes de pinces à rivet classiques, rivets aveugles et inserts filetés.

Votre pince à riveter Würth : un outil sur-mesure !

Produits destinés à la vente aux professionnels, les pinces à rivets à levier Würth sont des outils performants qui permettent de réaliser un travail aux finitions irréprochables. Synonyme d’un réglage facile, la pince riveteuse permet de travailler à la fois efficacement et sans efforts. Ayant tout particulièrement pensé au confort des techniciens qui opteront pour son matériel, le fabricant propose également une pince à rivets avec une poigné ergonomique, un produit facile et agréable à prendre en main.

Livrées avec des clés de serrage, les pinces à rivets à levier Würth sont à choisir en fonction de différentes variantes :

  • du diamètre de rivet minimal/maximal,
  • de leur longueur : 48 à 53 cm,
  • de leur largeur : 14 à 17 cm,
  • de leur hauteur : 5 cm,
  • mais également, pour des raisons de confort et donc de protection et de sécurité, en fonction de leur poids total.