Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Riveteuse rivets aveugles pneumatique DBZ 171
Machine oléopneumatique (huile hydraulique + air comprimé) adaptée pour la pose de rivets de structure
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Corps en ABS
- Equipé d'un récupérateur de clous et d'un raccord orientable 360° avec embout à barbe 3/8
- Possibilité d'adapter un raccord 1/4 gaz
- Avec molette de régulation d'air qui permet le maintien des rivets dans toutes les positions
- Nettoyage du jeu de mors tous les 3000 rivets posés
- Pistolet complet avec 6 embouchures, livré avec clé mâle coudée 5 mm et flacon d'huile hydraulique
Disponible dans le système de gestion de location MASTERfleet
Veuillez utiliser de l'huile hydraulique identique à Shell Telas T17
1 an garantieCarroseries industrielles, charpentes légères, machines agricoles, industries ferroviaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!