Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Riveteuses pneumatiques

Riveteuse pneumatique : un appareil performant pour les professionnels

Würth vous propose dans cette catégorie sa gamme de riveteuses pneumatiques. Cet outil est un équipement indispensable pour l'assemblage par rivets en grande série. C'est pourquoi cette gamme a été pensée pour offrir aux professionnels des produits conçus pour durer, pouvant répondre à un usage intensif tout en étant optimal dans leur utilisation.

Un outil de fixation adapté pour la pose des rivets

Bénéficiez des avantages d’un outil à riveter haut de gamme en optant pour la riveteuse pneumatique Würth. Fonctionnant avec un mécanisme oleo-pneumatique, son alimentation en rivets aveugles est assurée par un compresseur à air comprimé puissant. Ce système réduit le temps d’attente entre deux rivetages. Ceci constitue un avantage pour les professionnels qui travaillent à une cadence rapide. 

Rapide coup d'oeil sur la gamme Würth. En effet, Würth propose aux professionnels plusieurs modèles de riveteuses fonctionnant sur un réseau d'air comprimé.

  • Riveteuse pneumatique DBZ 75 : Destinée à la pose rapide et en très grande série de rivets en acier, cuivre et inox jusqu’à 5 mm, et pour les rivets alu jusqu’à 6 mm. Machine équipée d’un récupérateur de clous et d’un raccord orientable 360°. Possibilité d’adapter un raccord 1/4 gaz. Molette de régulation d’air qui permet le maintien des rivets dans toutes les positions. Nettoyage du jeu de mors tous les 3000 rivets. Pistolet complet avec 6 embouchures, livré avec clé mâle coudée 5 mm et flacon d’huile hydraulique.
  • Riveteuse pneumatique DBZ 71 : Destinée à la pose rapide et en très grande série de rivets de gros diamètre (rivet de structure). Equipé d’un récupérateur de clous et d’un raccord orientable 360° avec embout à barbe 3/8. Possibilité d’adapter un raccord 1/4 gaz. Avec molette de régulation d’air qui permet le maintien des rivets dans toutes les positions. Nettoyage du jeu de mors tous les 3000 rivets posés. Pistolet complet avec 6 embouchures, livré avec clé mâle coudée 5 mm et flacon d’huile hydraulique.
  • Riveteuse pneumatique DEZ 45 : Spécifique à la pose de rivets tubulaires. Elle permet le sertissage des inserts Aluminium, Acier et Inox M4 à M12. Elle se voit être dotée de joints à haute résistance qui permet d’éviter les fuites d’huile, de raccord orientable 360° avec embout à barbe. Elle accorde la possibilité d’adapter un raccord rapide 1/4 gaz, non fourni. La réduction du nombre de pièces en mouvement augmente la puissance, la fiabilité et réduit l’usure. Elle propose un réglage simple grâce à la molette, 1 tour représente en effet 0,3 mm. Enfin, ce produit est livré complet dans un coffret en ABS.
Autres produits en lien avec la fixation des rivets, les traditionnelles pinces à rivets (outils manuels) et la riveteuse à batterie.