Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de rivets aveugles pias à tête plate
631 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Aluminium, AlMg 2.5 / acier zingué galvanisé, bleu passivé (A2K), D 3,2 - 4,8 mm
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
Assortiment de 631 pièces
- 1 pince à rivets Zebra
- 150 rivets aveugles de 3,2 x 8 mm
- 100 rivets aveugles de 3,2 x 11 mm
- 100 rivets aveugles de 4,0 x 10 mm
- 80 rivets aveugles de 4,0 x 13 mm
- 100 rivets aveugles de 4,8 x 10 / 4,8 x 15 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!