Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mitigeur focus 160 ecoselection 1 jet

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mitigeur focus 160 ecoselection 1 jet

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Finition chromée.
Sa poignée plate offre une sensation plus agréable au toucher.
Ce mitigeur est livré avec des flexibles de raccordement, un set de fixation, une clé de service et une notice de montage pour une installation simple et rapide.

-bec est orientable à 360° pour une flexibilité maximale lors de son utilisation
-débit maximal de 13,8 l/min à 3 bars
-limiteur de température réglable
-confort optimal grâce au coolstart qui permet un démarrage en eau froide en position de poignée centrée
Conforme à la norme NF 077

Conforme à la norme ACS 22ACCLY299