Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle cuvette emboutie
Rondelle cuvette emboutie - 1
Rondelle cuvette emboutie - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle cuvette emboutie

Rondelle cuvette emboutie en Inox A2

  • Matière: Acier inoxydable A2
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre intérieur Diamètre extérieur Diamètre de fraise Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
045523
3,5 mm 9 mm 6,5 mm 2 mm
100 pcs
045524
4,5 mm 11 mm 8 mm 2,5 mm
100 pcs
045525
5,5 mm 14 mm 10 mm 3 mm
100 pcs
045526
7 mm 16 mm 12 mm 3,5 mm
100 pcs