Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle sphérique pour rondelle conique
Rondelle sphérique pour rondelle conique - 1
Rondelle sphérique pour rondelle conique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle sphérique pour rondelle conique

DIN 6319, acier zinc lamellaire

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Indication

En raison du degré élevé de dureté, les rondelles sphériques conformes à la norme DIN 6319 présentent un risque de fragilisation par l'hydrogène lorsqu'elles sont utilisées avec des revêtements de surface galvanisés. L'utilisation de revêtements de surface galvanisés n'est donc pas recommandée. Le système ZFSH à revêtement en zinc lamellaire ne présente pas de risque de fragilisation par l'hydrogène et offre des temps de protection contre la corrosion plus longs par rapport au zinc lamellaire.