Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle ISO 7093-1 acier 200 HV brut ISO 7093-1 acier 200 HV brut
Rondelle ISO 7093-1 acier 200 HV brut ISO 7093-1 acier 200 HV brut - 1
Rondelle ISO 7093-1 acier 200 HV brut ISO 7093-1 acier 200 HV brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle ISO 7093-1 acier 200 HV brut ISO 7093-1 acier 200 HV brut

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Remplace la norme DIN 9021
IndicationLa norme DIN 9021 a été retirée et remplacée par la norme internationale DIN EN ISO 7093-1. Les tailles nominales 2,5 et 7 ne sont plus incluses dans la norme DIN EN ISO 7093-1 et restent donc valables sous la norme DIN 9021. Les diamètres de clé M10, M12, M14 et M22 de la norme DIN EN ISO 4014 ont changé au fil de DIN 931. Les produits avec ces diamètres sont donc en conformité avec les deux normes DIN 931 et DIN EN ISO.