Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle double de sécurité autobloquante Forme étroite
Rondelle double de sécurité autobloquante Forme étroite  - 1
Rondelle double de sécurité autobloquante Forme étroite  - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle double de sécurité autobloquante Forme étroite

Acier Delta Protekt (DPE)

Lire la description de l'article

Disponible en 25 versions
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
Général :


Rondelle de sécurité conforme à la norme DIN 25201 pour éviter le desserrage d'assemblages soumis à des contraintes latérales ou à des vibrations.



Résistance à la corrosion :


600 h sans corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - à titre comparatif : 96 h bichromaté (A2C)



Fonction :


La surface extérieure de la rondelle est dentée, ce qui assure l'entraînement de la pièce à serrer et la vis, ou l'écrou par effet de coin. Le système de blocage agit sur la tension et non pas sur le frottement à l'inverse des écrous freins, freins filets, etc.



Avantages :


  • Facile à monter et démonter (les rondelles doubles de sécurité sont déjà collées par paires)

  • Système de frein de vis testé (éléments de verrouillage empêchant le dévissage), à haute comme à basse tension

  • Particulièrement adapté aux charges dynamiques, même en cas d'utilisation avec des lubrifiants

  • Peut être réutilisée plusieurs fois, sans perte de qualité

  • N'abîme pas les surfaces

  • Peut également être utilisée avec des vis haute résistance 8.8, 10.9 et 12.9 et les écrous correspondants

  • Disponible en acier ou en acier inoxydable (autres matériaux disponibles sur demande)

  • Avec surface de contact large ou étroite
Indication

Pour les couples de serrage recommandés, consulter les informations techniques fournies dans le catalogue DIN/ISO.