Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle à rotule concave, forme D
Rondelle à rotule concave, forme D - 1
Rondelle à rotule concave, forme D - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle à rotule concave, forme D

DIN 6319, acier, forme D, zinc lamellaire

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
En raison du degré élevé de dureté, les rondelles sphériques conformes à la norme DIN 6319 présentent un risque de fragilisation par l'hydrogène lorsqu'elles sont utilisées avec des revêtements de surface galvanisés. L'utilisation de revêtements de surface galvanisés n'est donc pas recommandée. Le système ZFSH à revêtement en zinc lamellaire ne présente pas de risque de fragilisation par l'hydrogène et offre des temps de protection contre la corrosion plus longs par rapport au zinc lamellaire.