Vente de matériel pour les professionnels

Rondelles d'angles pour vis à bois

Würth France vous propose une gamme de rondelles d’angles Art. N° 0457 700 48X s’appliquant avec ses vis ASSY Plus VG tête fraisée Art. N° 0165 4XX XXX Ø8 à 12 mm créant un système produit permettant de réaliser des assemblages bois-métal et tout en facilitant le vissage à 45°.

Le vissage à 45°offre une résistance au cisaillement bien plus importante qu’avec un vissage standard à 90°.

De ce fait la mise en œuvre se voit facilitée, moins chronophage et plus économe. Notre solution permet de répondre aux multiples problèmes suivants que nos clients peuvent rencontrer :

Avantages de ce type de rondelles :

  • La rondelle d'angle ronde permet de choisir l’orientation de la fixation à 360°
  • La rondelle d'angle ovale évite les erreurs grâce à une fixation fixée par le trou oblong

Avantages du système :

  • Excellente reprise d'effort de cisaillement et de reprise de charge grâce à un ajustement précis de la tête fraisée dans la rondelle.
  • Usinage de platine bien plus facile que pour une vis seule
  • Gains de trésorerie et de temps indéniable
  • Vissage précis et rapide
  • Finition esthétique
Un système calculable et dimensionnable

Dimensionner et calculez le nombre de fixations nécessaires grâce à notre logiciel de calcul Profix et bénéficiez de l’aide de notre équipe de support dans la réalisation de vos assemblages.