Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle striée, forme B Acier ressort trempé 420-510 HV10, revêtement zinc lamellaire
Rondelle striée, forme B Acier ressort trempé 420-510 HV10, revêtement zinc lamellaire - 1
Rondelle striée, forme B Acier ressort trempé 420-510 HV10, revêtement zinc lamellaire - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle striée, forme B Acier ressort trempé 420-510 HV10, revêtement zinc lamellaire

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Blocage ajusté et puissant de connexions à vis pour empêcher le desserrage et le dévissage



  • Type B (large) : pour des résistances et des transmissions de pression plus élevées

  • Acier ressort trempé, 420-510 haute résistance 10, revêtement GEOMET® 321

  • Force de ressort pour un ajustement serré

  • Surface gaufrée spéciale pour un ajustement optimal

  • Réutilisable

  • Ne détériore pas la surface de contact (la rondelle ne tourne pas durant l'installation)

  • Faible dispersion du couple de serrage

  • Usage universel, par ex. convient aux fixations à fente et aux raccords à vis sur tôles.


Comparaison de rondelles striées et rondelles de sécurité



Rondelle striée :


  • Deux fonctions de sécurité : ajustement serré et blocage à ajustement optimal

  • Faible dispersion du couple de serrage

  • Température d'utilisation : jusqu'à 350 °C environ

  • Réutilisable

  • Protection de la surface de contact, pas de rotation

  • Protection contre le desserrage jusqu'à la qualité 12.9

  • Sécurité contre le dévissage


Rondelle de sécurité sans norme DIN : Sans une norme DIN, les rondelles de sécurité deviennent une source de danger !


  • Dispersion importante du couple de serrage.

  • Convient uniquement aux vis de blocage < 5.8.

  • Dans le pire des cas, les rondelles de sécurité peuvent user les surfaces et donc favoriser une réduction de la force de précontrainte.

  • Pas de sécurité contre le dévissage.

  • Les rondelles de sécurité ne sont pas réutilisables.

  • Les rondelles de sécurité ont tendance à se dilater (risque de rupture).

  • Elles tournent lors du serrage et du desserrage ->Cela endommage la surface/surface de contact.
Indication

L'effet de blocage extrêmement fiable contre le dévissage a été vérifié via l'application d'une charge dynamique (vibrations) sur l'axe de la vis au cours de nombreux tests pratiques.



*GEOMET® est une marque de Metal Coatings International Inc.