Blocage ajusté et puissant de connexions à vis pour empêcher le desserrage et le dévissage
- Type K : pour raccords conducteurs électriques
- Acier inoxydable A4, numéro de matériau 1.4401
- Force de ressort pour un ajustement serré
- Surface gaufrée spéciale pour un ajustement optimal
- Réutilisable
- Ne détériore pas la surface de contact (la rondelle ne tourne pas durant l'installation)
- Faible dispersion du couple de serrage
- Usage universel, par ex. convient aux fixations à fente et aux raccords à vis sur tôles.
Comparaison de rondelles striées et rondelles de sécurité
Rondelle striée :
- Deux fonctions de sécurité : ajustement serré et blocage à ajustement optimal
- Faible dispersion du couple de serrage
- Température d'utilisation : jusqu'à 350 °C environ
- Réutilisable
- Protection de la surface de contact, pas de rotation
- Protection contre le desserrage jusqu'à la qualité 12.9
- Sécurité contre le dévissage
Rondelle de sécurité sans norme DIN : Sans une norme DIN, les rondelles de sécurité deviennent une source de danger !
- Dispersion importante du couple de serrage.
- Convient uniquement aux vis de blocage < 5.8.
- Dans le pire des cas, les rondelles de sécurité peuvent user les surfaces et donc favoriser une réduction de la force de précontrainte.
- Pas de sécurité contre le dévissage.
- Les rondelles de sécurité ne sont pas réutilisables.
- Les rondelles de sécurité ont tendance à se dilater (risque de rupture).
- Elles tournent lors du serrage et du desserrage ->Cela endommage la surface/surface de contact.
L'effet de blocage extrêmement fiable contre le dévissage a été vérifié via l'application d'une charge dynamique (vibrations) sur l'axe de la vis au cours de nombreux tests pratiques.
Construction de machines et de systèmes, technologie d'entraînement, technologie de convoyage, véhicules utilitaires, machines de chantier, construction de véhicules, technologies agricoles, industrie agroalimentaire, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!