Rondelle de sécurité NF E 25511
Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle de sécurité NF E 25511
NF E 25511, acier inoxydable A4, forme M, brut, sans denture sur la face inférieure
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
NF E 25511 n'est pas adapté à une utilisation comme rondelle de contact. En raison de l'absence de denture sur la face inférieure, aucun contact ne peut s'établir avec le métal de base. Cette rondelle n'est donc pas conductrice.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!