Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle de sécurité avec section à angle droit, forme B
Rondelle de sécurité avec section à angle droit, forme B - 1
Rondelle de sécurité avec section à angle droit, forme B - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle de sécurité avec section à angle droit, forme B

DIN 127, acier, non allié

  • Matière: Acier à ressorts
  • Finition: Brut
  • Conforme ROHS: Oui
  • Forme: B
  • Normes: DIN 127

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Pour vis Diamètre intérieur Diamètre extérieur Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
044010
M10 10,2 mm 18,1 mm 4,4 mm
500 pcs
044014
M14 14,2 mm 24,1 mm 6 mm
500 pcs
044012
M12 12,2 mm 21,1 mm 5 mm
500 pcs
044016
M16 16,2 mm 27,4 mm 7 mm
044018
M18 18,2 mm 29,4 mm 7 mm
100 pcs
044020
M20 20,2 mm 33,6 mm 8 mm
100 pcs
04403
M3 3,1 mm 6,2 mm 1,6 mm
04406
M6 6,1 mm 11,8 mm 3,2 mm
04405
M5 5,1 mm 9,2 mm 2,4 mm
044024
M24 24,5 mm 40 mm 10 mm
50 pcs
04408
M8 8,1 mm 14,8 mm 4 mm
500 pcs
04404
M4 4,1 mm 7,6 mm 1,8 mm
1000 pcs
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
Compatible uniquement avec les vis de résistance ≤ 5.8