Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle élastique DIN 7980 acier zingué
Rondelle élastique DIN 7980 acier zingué - 1
Rondelle élastique DIN 7980 acier zingué - 2
Rondelle élastique DIN 7980 acier zingué - 3
Rondelle élastique DIN 7980 acier zingué - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle élastique DIN 7980 acier zingué

DIN 7980, acier, zingué mécaniquement (MZN)

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions
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
Particulièrement adapté au fraisage des vis


  • En combinaison avec les vis à petites têtes cylindriques et les vis de blocage six pans mâle (DIN 84, 85, 912)

  • Diamètre extérieur plus petit que DIN 127
Indication

Compatible uniquement avec les vis de résistance ≤ 5.8