Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle de sécurité avec section à angle droit, forme B
Rondelle de sécurité avec section à angle droit, forme B - 1
Rondelle de sécurité avec section à angle droit, forme B - 2
Rondelle de sécurité avec section à angle droit, forme B - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle de sécurité avec section à angle droit, forme B

DIN 127 acier inoxydable A2

  • Matière: Acier inoxydable A2
  • Finition: Brut
  • Conforme ROHS: Oui
  • Forme: B
  • Normes: DIN 127

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Pour vis Diamètre intérieur Diamètre extérieur Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
044716
M16 16,2 mm 27,4 mm 7 mm
25 pcs
044714
M14 14,2 mm 24,1 mm 6 mm
50 pcs
044718
M18 18,2 mm 29,4 mm 7 mm
200 pcs
044720
M20 20,2 mm 33,6 mm 8 mm
200 pcs
04474
M4 4,1 mm 7,6 mm 1,8 mm
100 pcs
04475
M5 5,1 mm 9,2 mm 2,4 mm
100 pcs
04476
M6 6,1 mm 11,8 mm 3,2 mm
100 pcs
04478
M8 8,1 mm 14,8 mm 4 mm
100 pcs
044712
M12 12,2 mm 21,1 mm 5 mm
50 pcs
044710
M10 10,2 mm 18,1 mm 4,4 mm
50 pcs